text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantmoer gedraaid DIN 934 Staal Elektrolytisch verzinkt |6| M2,3

Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Klasse |6|
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt

Specificaties

Diameter M2.3
Merken Fabory
Klasse |6|
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Info gedraaid

Afmetingen

d-D M2.3
m 1.8
P 0.4
s 4.5

Normeringen

NF E25-401
DIN 934
NEN 1560

Artikelnummers

Artikelnummer 11300.023.001
EAN 8715492570772
UBB 950355089109
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.