MAVE B.V.
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
Moeren
Zeskantmoeren
11042
11042.160.001
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
Zeskantmoer linkse schroefdraad DIN 934 Staal Elektrolytisch verzinkt |8| M16 (LH)
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
|8|
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Links (LH)
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
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
M16
Merken
Fabory
Klasse
|8|
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Links (LH)
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
31
Info
linkse draad
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M16
m
13
P
2
s
24
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
934
NEN
1560
NF
E25-401
Artikelnummers
Artikelnummer
11042.160.001
EAN
8715492568199
UBB
950355777414
UNSPSC
31161727