Nedtrain Oud
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
Moeren
Zeskantmoeren
11040
11040.420.001
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
Zeskantmoer linkse schroefdraad DIN 934 Staal Blank |8| M42 (LH)
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
|8|
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Links (LH)
Oppervlaktebedekking
Blank
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 2
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
M42
Merken
Fabory
Klasse
|8|
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Links (LH)
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
606
Info
linkse draad
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M42
m
34
P
4.5
s
65
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
1560
DIN
934
NF
E25-401
Artikelnummers
Artikelnummer
11040.420.001
EAN
8715492568090
UBB
950355712809
UNSPSC
31161727
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model