Nedtrain Oud
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
Moeren
Zeskantmoeren
11040
11040.360.001
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
Zeskantmoer linkse schroefdraad DIN 934 Staal Blank |8| M36 (LH)
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
|8|
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Links (LH)
Oppervlaktebedekking
Blank
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 2
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
M36
Merken
Fabory
Klasse
|8|
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Links (LH)
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
359
Info
linkse draad
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M36
m
29
P
4
s
55
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-401
DIN
934
NEN
1560
Artikelnummers
Artikelnummer
11040.360.001
EAN
8715492568076
UBB
950355680881
UNSPSC
31161727
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model