Nedtrain Oud
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
Moeren
Zeskantmoeren
11040
11040.240.001
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
Zeskantmoer linkse schroefdraad DIN 934 Staal Blank |8| M24 (LH)
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
|8|
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Links (LH)
Oppervlaktebedekking
Blank
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
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
M24
Merken
Fabory
Klasse
|8|
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Links (LH)
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
94.8
Info
linkse draad
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M24
m
19
P
3
s
36
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
934
NEN
1560
NF
E25-401
Artikelnummers
Artikelnummer
11040.240.001
EAN
8715492568038
UBB
950355071933
UNSPSC
31161727