text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantmoer linkse schroefdraad DIN 934 Staal Blank |8| M18 (LH)


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Klasse |8|
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Links (LH)
Oppervlaktebedekking Blank
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M18
Merken Fabory
Klasse |8|
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Links (LH)
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 45
Info linkse draad
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M18
m 15
P 2.5
s 27

Normeringen

DIN 934
NF E25-401
NEN 1560

Artikelnummers

Artikelnummer 11040.180.001
EAN 8715492568007
UBB 950355071693
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.