Nedtrain Oud
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
Moeren
Zeskantmoeren
11040
11040.140.001
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
Zeskantmoer linkse schroefdraad DIN 934 Staal Blank |8| M14 (LH)
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
|8|
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Links (LH)
Oppervlaktebedekking
Blank
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
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
M14
Merken
Fabory
Klasse
|8|
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Links (LH)
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
21.97
Info
linkse draad
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M14
m
11
P
2
s
22
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
934
NF
E25-401
NEN
1560
Artikelnummers
Artikelnummer
11040.140.001
EAN
8715492567987
UBB
950355071446
UNSPSC
31161727