text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantmoer linkse schroefdraad DIN 934 Staal Blank |8| M10 s=15 (LH)

Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Klasse |8|
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Links (LH)
Oppervlaktebedekking Blank

Specificaties

Diameter M10
Merken Fabory
Klasse |8|
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Links (LH)
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Info linkse draad

Afmetingen

d-D M10
m 8
P 1.5
s 15

Normeringen

DIN 934
NEN 1560
NF E25-401

Artikelnummers

Artikelnummer 11040.100.150
EAN 8715492567963
UBB 950355071289
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.