text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantmoer linkse schroefdraad DIN 934 Staal Blank |8| M5 (LH)

Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Klasse |8|
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Links (LH)
Oppervlaktebedekking Blank

Specificaties

Diameter M5
Merken Fabory
Klasse |8|
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Links (LH)
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Info linkse draad

Afmetingen

d-D M5
m 4
P 0.8
s 8

Normeringen

NEN 1560
NF E25-401
DIN 934

Artikelnummers

Artikelnummer 11040.050.001
EAN 8715492567925
UBB 950355070869
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.