text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantmoer gedraaid MF linkse schroefdraad DIN 934 Automatenstaal Blank |6| M36X1,50 (≠DIN) (LH)

Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Klasse |6|
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Automatenstaal
Draadrichting Links (LH)
Oppervlaktebedekking Blank

Specificaties

Diameter M36
Merken Fabory
Klasse |6|
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Automatenstaal
Draadrichting Links (LH)
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrisch fijne schroefdraad
Info linkse draad

Afmetingen

d-D M36
m 29
P 1.5
s 55

Normeringen

DIN 934
NF E25-401
NEN 1560

Artikelnummers

Artikelnummer 11007.360.150
EAN 8715492567697
UBB 950355712155
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.