Nedtrain Oud
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
Moeren
Zeskantmoeren
11007
11007.160.150
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
Zeskantmoer gedraaid MF linkse schroefdraad DIN 934 Automatenstaal Blank |6| M16X1,50 (LH)
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
|6|
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Automatenstaal
Draadrichting
Links (LH)
Oppervlaktebedekking
Blank
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
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
M16
Merken
Fabory
Klasse
|6|
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Automatenstaal
Draadrichting
Links (LH)
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
31
Info
linkse draad
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M16
m
13
P
1.5
s
24
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-401
NEN
1560
DIN
934
Artikelnummers
Artikelnummer
11007.160.150
EAN
8715492567550
UBB
950355680543
UNSPSC
31161727