text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantbout voor drukvaten ISO 4014 Staal (AD-W7) Blank 5.6 M16X180


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse 5.6
Aandraaivoorziening Zeskant
Extra info for pressure vessels
Kopsoort Zeskantkop
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M16
Lengte 180 mm
Merken Fabory
Klasse 5.6
Aandraaivoorziening Zeskant
Extra info for pressure vessels
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal (AD-W7)
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 310
Info Specifieke eigenschappen van bevestigingsmaterialen voor drukvaten:
  • Toepasbaar in drukvaten, stoomapparaten, machines en flensverbindingen bij temperaturen van -10 °C tot en met +300 °C.
  • Voldoet aan de eisen van AD2000-W7, TRD106 en DIN 267-13.
  • Producenten die opgenomen zijn in VdTÜV-Merkblatt 1253/4 zijn gemachtigd om een certificaat volgens EN 10204 3.1 te vervangen door producent- en sterkteklassemarkering. Dit is ook geaccepteerd door Lloyd's Register Energy.voor drukvaten
HS- en goederencode

Afmetingen

b (min.): 125mmL≤200mm 44
b (min.): L200mm 57
b (min.): L≤125mm 38
d-D M16
k 10
L (mm) 180
P 2
s 24

Normeringen

DIN 931
NF E25-112
NEN 1555
ISO 4014
ASME B18.2.3.1M

Artikelnummers

Artikelnummer 08750.160.180
EAN 8715492563873
UBB 952351298551
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.