text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotbout met zeskantmoer overmaats DIN 603/555 Staal Thermisch verzinkt 4.8 M10X180


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse 4.6
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Thermisch verzinkt
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M10
Lengte 180 mm
Merken Fabory
Klasse 4.6
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Thermisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 111.28
Info
  • De sterkteklasse van de bijbehorende moeren is minimaal |4|.
    • Afhankelijk van de leverancier kan de materiaalklasse verschillen (4.6 of 4.8)
      • Thermisch verzinkte (tap-)bouten met overmaatse schroefdraad worden vervaardigd met tolerantieklasse 6g vóór het verzinken.
      • Na het verzinken passen zij daarom NIET in standaard moeren en tapgaten met tolerantieklasse 6H. Passende moeren zijn overmaats getapt met met tolerantieklasse 6AZ (overmaats).
HS- en goederencode

Afmetingen

b (min.): 125mmL≤200mm 32
b (min.): L200mm 45
b (min.): L≤125mm 26
d-D M10
dk(max.) 24.65
k (max.) 5.38
L (mm) 180
m 8
P 1.5
fn (max.) 6.6
s 17
Vn (max.) 10.58

Normeringen

ISO ≈8677/4034
DIN 603/555
NF ≈E27-351/E25-402
NEN ≈303/697
BS ≈4933/3692

Artikelnummers

Artikelnummer 08420.100.180
EAN 8715492561169
UBB 950351640863
UNSPSC 31161612

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.