text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Slotbout DIN 603 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M12X50


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Spoed (P) 1.75
Merken Fabory
Klasse 8.8
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M12
Lengte 50 mm
Spoed (P) 1.75
Merken Fabory
Klasse 8.8
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 66
HS- en goederencode

Afmetingen

b (min.): 125mmL≤200mm 36
b (min.): L200mm 49
b (min.): L≤125mm 30
d-D M12
dk(max.) 30.65
k (max.) 6.95
L (mm) 50
P 1.75
fn (max.) 8.75
Vn (max.) 12.7

Normeringen

ISO ≈8677
NEN ≈303
BS ≈4933
DIN 603

Artikelnummers

Artikelnummer 08320.120.050
EAN 8715492559074
UBB 952351004272
UNSPSC 31161612

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.