text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotbout DIN 603 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M12X35


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Spoed (P) 1.75
Merken Fabory
Klasse 8.8
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M12
Lengte 35 mm
Spoed (P) 1.75
Merken Fabory
Klasse 8.8
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 51.1
HS- en goederencode

Afmetingen

b (min.): 125mmL≤200mm 36
b (min.): L200mm 49
b (min.): L≤125mm 30
d-D M12
dk(max.) 30.65
k (max.) 6.95
L (mm) 35
P 1.75
fn (max.) 8.75
Vn (max.) 12.7

Normeringen

NEN ≈303
DIN 603
BS ≈4933
ISO ≈8677

Artikelnummers

Artikelnummer 08320.120.035
EAN 8715492559043
UBB 954351310246
UNSPSC 31161612

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.