text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotbout DIN 603 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M12X30


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Spoed (P) 1.75
Merken Fabory
Klasse 8.8
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M12
Lengte 30 mm
Spoed (P) 1.75
Merken Fabory
Klasse 8.8
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 47.84
HS- en goederencode

Afmetingen

b (min.): 125mmL≤200mm 36
b (min.): L200mm 49
b (min.): L≤125mm 30
d-D M12
dk(max.) 30.65
k (max.) 6.95
L (mm) 30
P 1.75
fn (max.) 8.75
Vn (max.) 12.7

Normeringen

DIN 603
ISO ≈8677
NEN ≈303
BS ≈4933

Artikelnummers

Artikelnummer 08320.120.030
EAN 8715492559036
UBB 954351310162
UNSPSC 31161612

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.