12/01/2014
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
Bouten
Ploegbouten
08260
08260.080.040
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
Verzonken vleugelslotbout met zeskantmoer Staal Elektrolytisch verzinkt 4.6 M8X40
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
4.6
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
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
M8
Lengte
40 mm
Merken
Fabory
Klasse
4.6
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
19
Info
De sterkteklasse van de bijbehorende moeren is minimaal |4|.
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M8
dk
15
g
1.2
k
11.5
L (mm)
40
m
6.5
P
1.25
s
13
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
08260.080.040
EAN
8715492556677
UBB
950351614397
UNSPSC
31161612
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model