HERBO BVBA
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
Slotbouten
08250
08250.160.130
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
Slotbout met zeskantmoer DIN 603/555 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M16X130
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
4.6
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
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
M16
Lengte
130 mm
Merken
Fabory
Klasse
4.6
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
245
Info
De sterkteklasse van de bijbehorende moeren is minimaal |4|.
Afhankelijk van de leverancier kan de materiaalklasse verschillen (4.6 of 4.8)
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
b (min.): 125mm
L≤200mm
44
b (min.): L
200mm
57
b (min.): L≤125mm
38
d-D
M16
dk(max.)
38.8
k (max.)
8.95
L (mm)
130
m
13
P
2
fn (max.)
12.9
s
24
Vn (max.)
16.7
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
≈303/697
DIN
603/555
ISO
≈8677/4034
BS
≈4933/3692
NF
≈E27-351/E25-402
Artikelnummers
Artikelnummer
08250.160.130
EAN
8715492556431
UBB
950351611997
UNSPSC
31161612