HERBO BVBA
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
Slotbouten
08250
08250.120.300
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
Slotbout met zeskantmoer DIN 603/555 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M12X300
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
4.6
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
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
M12
Lengte
300 mm
Merken
Fabory
Klasse
4.6
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
285
Info
De sterkteklasse van de bijbehorende moeren is minimaal |4|.
Afhankelijk van de leverancier kan de materiaalklasse verschillen (4.6 of 4.8)
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
b (min.): 125mm
L≤200mm
36
b (min.): L
200mm
49
b (min.): L≤125mm
30
d-D
M12
dk(max.)
30.65
k (max.)
6.95
L (mm)
300
m
10
P
1.75
fn (max.)
8.75
s
19
Vn (max.)
12.7
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
BS
≈4933/3692
NEN
≈303/697
ISO
≈8677/4034
DIN
603/555
NF
≈E27-351/E25-402
Artikelnummers
Artikelnummer
08250.120.300
EAN
8715492556134
UBB
950351610825
UNSPSC
31161612