text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotbout met zeskantmoer DIN 603/555 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M12X75


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse 4.6
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M12
Lengte 75 mm
Merken Fabory
Klasse 4.6
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 82.5
Info
  • De sterkteklasse van de bijbehorende moeren is minimaal |4|.
    • Afhankelijk van de leverancier kan de materiaalklasse verschillen (4.6 of 4.8)
HS- en goederencode

Afmetingen

b (min.): 125mmL≤200mm 36
b (min.): L200mm 49
b (min.): L≤125mm 30
d-D M12
dk(max.) 30.65
k (max.) 6.95
L (mm) 75
m 10
P 1.75
fn (max.) 8.75
s 19
Vn (max.) 12.7

Normeringen

ISO ≈8677/4034
NEN ≈303/697
NF ≈E27-351/E25-402
BS ≈4933/3692
DIN 603/555

Artikelnummers

Artikelnummer 08250.120.075
EAN 8715492555908
UBB 950351609025
UNSPSC 31161612

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.