Slotbouten
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
Slotbouten
08250
08250.100.065
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
Slotbout met zeskantmoer DIN 603/555 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M10X65
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
4.6
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
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
M10
Lengte
65 mm
Merken
Fabory
Klasse
4.6
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
53.92
Info
De sterkteklasse van de bijbehorende moeren is minimaal |4|.
Afhankelijk van de leverancier kan de materiaalklasse verschillen (4.6 of 4.8)
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
b (min.): 125mm
L≤200mm
32
b (min.): L
200mm
45
b (min.): L≤125mm
26
d-D
M10
dk(max.)
24.65
k (max.)
5.38
L (mm)
65
m
8
P
1.5
fn (max.)
6.6
s
17
Vn (max.)
10.58
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
≈E27-351/E25-402
ISO
≈8677/4034
BS
≈4933/3692
DIN
603/555
NEN
≈303/697
Artikelnummers
Artikelnummer
08250.100.065
EAN
8715492555526
UBB
950351605718
UNSPSC
31161612
Nato Stock Number
5306-17-003-0965