text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotbout met zeskantmoer DIN 603/555 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M10X50


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse 4.6
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M10
Lengte 50 mm
Merken Fabory
Klasse 4.6
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 47.11
Info
  • De sterkteklasse van de bijbehorende moeren is minimaal |4|.
    • Afhankelijk van de leverancier kan de materiaalklasse verschillen (4.6 of 4.8)
HS- en goederencode

Afmetingen

b (min.): 125mmL≤200mm 32
b (min.): L200mm 45
b (min.): L≤125mm 26
d-D M10
dk(max.) 24.65
k (max.) 5.38
L (mm) 50
m 8
P 1.5
fn (max.) 6.6
s 17
Vn (max.) 10.58

Normeringen

NEN ≈303/697
DIN 603/555
NF ≈E27-351/E25-402
ISO ≈8677/4034
BS ≈4933/3692

Artikelnummers

Artikelnummer 08250.100.050
EAN 8715492555496
UBB 950351605486
UNSPSC 31161612
Nato Stock Number 5306-17-003-0958

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.