Slotbouten
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
Slotbouten
08250
08250.100.030
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
Slotbout met zeskantmoer DIN 603/555 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M10X30
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
4.6
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
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
M10
Lengte
30 mm
Merken
Fabory
Klasse
4.6
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
37.27
Info
De sterkteklasse van de bijbehorende moeren is minimaal |4|.
Afhankelijk van de leverancier kan de materiaalklasse verschillen (4.6 of 4.8)
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
b (min.): 125mm
L≤200mm
32
b (min.): L
200mm
45
b (min.): L≤125mm
26
d-D
M10
dk(max.)
24.65
k (max.)
5.38
L (mm)
30
m
8
P
1.5
fn (max.)
6.6
s
17
Vn (max.)
10.58
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
603/555
ISO
≈8677/4034
BS
≈4933/3692
NEN
≈303/697
NF
≈E27-351/E25-402
Artikelnummers
Artikelnummer
08250.100.030
EAN
8715492555458
UBB
950351605064
UNSPSC
31161612
Nato Stock Number
5306-17-003-0954