text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotbout met zeskantmoer DIN 603/555 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M10X20


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse 4.6
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M10
Lengte 20 mm
Merken Fabory
Klasse 4.6
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 22.7
Info
  • De sterkteklasse van de bijbehorende moeren is minimaal |4|.
    • Afhankelijk van de leverancier kan de materiaalklasse verschillen (4.6 of 4.8)
HS- en goederencode

Afmetingen

b (min.): 125mmL≤200mm 32
b (min.): L200mm 45
b (min.): L≤125mm 26
d-D M10
dk(max.) 24.65
k (max.) 5.38
L (mm) 20
m 8
P 1.5
fn (max.) 6.6
s 17
Vn (max.) 10.58

Normeringen

ISO ≈8677/4034
NF ≈E27-351/E25-402
DIN 603/555
NEN ≈303/697
BS ≈4933/3692

Artikelnummers

Artikelnummer 08250.100.020
EAN 8715492555434
UBB 950351604802
UNSPSC 31161612
Nato Stock Number 5306-12-151-6166

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.