text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotbout met zeskantmoer DIN 603/555 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M8X120


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse 4.6
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M8
Lengte 120 mm
Merken Fabory
Klasse 4.6
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 52.8
Info
  • De sterkteklasse van de bijbehorende moeren is minimaal |4|.
    • Afhankelijk van de leverancier kan de materiaalklasse verschillen (4.6 of 4.8)
HS- en goederencode

Afmetingen

b (min.): 125mmL≤200mm 28
b (min.): L200mm 41
b (min.): L≤125mm 22
d-D M8
dk(max.) 20.65
k (max.) 4.88
L (mm) 120
m 6.5
P 1.25
fn (max.) 5.6
s 13
Vn (max.) 8.58

Normeringen

DIN 603/555
NEN ≈303/697
BS ≈4933/3692
NF ≈E27-351/E25-402
ISO ≈8677/4034

Artikelnummers

Artikelnummer 08250.080.120
EAN 8715492555359
UBB 950351604158
UNSPSC 31161612
Nato Stock Number 5306-17-003-0945

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.