text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotbout met zeskantmoer DIN 603/555 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M8X35


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse 4.6
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M8
Lengte 35 mm
Merken Fabory
Klasse 4.6
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 22.74
Info
  • De sterkteklasse van de bijbehorende moeren is minimaal |4|.
    • Afhankelijk van de leverancier kan de materiaalklasse verschillen (4.6 of 4.8)
HS- en goederencode

Afmetingen

b (min.): 125mmL≤200mm 28
b (min.): L>200mm 41
b (min.): L≤125mm 22
d-D M8
dk(max.) 20.65
k (max.) 4.88
L (mm) 35
m 6.5
P 1.25
fn (max.) 5.6
s 13
Vn (max.) 8.58

Normeringen

BS ≈4933/3692
DIN 603/555
ISO ≈8677/4034
NF ≈E27-351/E25-402
NEN ≈303/697

Artikelnummers

Artikelnummer 08250.080.035
EAN 8715492555229
UBB 950351602822
UNSPSC 31161612
NATO Stock Nummer 5306-17-003-0946

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.