Slotbouten
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
Slotbouten
08250
08250.080.020
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
Slotbout met zeskantmoer DIN 603/555 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M8X20
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
4.6
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
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
M8
Lengte
20 mm
Merken
Fabory
Klasse
4.6
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
18.6
Info
De sterkteklasse van de bijbehorende moeren is minimaal |4|.
Afhankelijk van de leverancier kan de materiaalklasse verschillen (4.6 of 4.8)
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
b (min.): 125mm
L≤200mm
28
b (min.): L
200mm
41
b (min.): L≤125mm
22
d-D
M8
dk(max.)
20.65
k (max.)
4.88
L (mm)
20
m
6.5
P
1.25
fn (max.)
5.6
s
13
Vn (max.)
8.58
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
≈303/697
BS
≈4933/3692
ISO
≈8677/4034
DIN
603/555
NF
≈E27-351/E25-402
Artikelnummers
Artikelnummer
08250.080.020
EAN
8715492555199
UBB
950351602582
UNSPSC
31161612
Nato Stock Number
5306-12-167-5872