text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotbout met zeskantmoer DIN 603/555 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M6X45


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse 4.6
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M6
Lengte 45 mm
Merken Fabory
Klasse 4.6
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 13.8
Info
  • De sterkteklasse van de bijbehorende moeren is minimaal |4|.
    • Afhankelijk van de leverancier kan de materiaalklasse verschillen (4.6 of 4.8)
HS- en goederencode

Afmetingen

b (min.): 125mmL≤200mm 24
b (min.): L≤125mm 18
d-D M6
dk(max.) 16.55
k (max.) 3.88
L (mm) 45
m 5
P 1
fn (max.) 4.6
s 10
Vn (max.) 6.48

Normeringen

DIN 603/555
BS ≈4933/3692
NEN ≈303/697
ISO ≈8677/4034
NF ≈E27-351/E25-402

Artikelnummers

Artikelnummer 08250.060.045
EAN 8715492554901
UBB 950351601261
UNSPSC 31161612
NATO Stock Nummer 5306-12-148-1773

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.