text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantmoer DIN 555 Staal Blank |4| M39

Specificaties

Diameter M39
Merken Fabory
Klasse |4|
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 472

Afmetingen

d-D M39
m 31
P 4
s 60

Normeringen

NEN 697
NF E25-402
DIN 555

Artikelnummers

Artikelnummer 08100.390.001
EAN 8715492550439
UBB 950355057916
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.