text.skipToContent text.skipToNavigation

Stelschroef met binnenzeskant en kratereind BSW BS 2470 Staal Blank 45H 1/2X1.1/2

Specificaties

Diameter 1/2 Inch
Lengte 1.1/2 Inch
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Point Kratereind
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort British Standard Whitworth
Info
  • All dimensions in above table are in inches.
  • These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.
  • Whitworth thread (BSW/BSF) is not internationally recommended. It is advised to use metric (M/MF/MEF) or unified threads (UNC/UNF).

Afmetingen

C 0.291
J 0.25
k (max.) 0.2
Gangen per Inch 12

Normeringen

BS 2470

Artikelnummers

Artikelnummer 07940.127.040
EAN 8715492168023
UBB 950351531542
UNSPSC 31161518

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.