text.skipToContent text.skipToNavigation

Stelschroef met binnenzeskant en kegelpunt DIN 914 Staal Blank 45H M5X8


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse 45H
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M5
Lengte 8 mm
Merken Fabory
Klasse 45H
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Point Kegel
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 0.667
Info
  • Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M5
L (mm) 8
P 0.8
s 2.5
t (min.) 2

Normeringen

DIN 914
ISO 4027
NF E27-181
BS 4168-3
NEN 2342
ASME B18.3.6M

Artikelnummers

Artikelnummer 07800.050.008
EAN 8715492157157
UBB 950351499476
UNSPSC 31161518
Nato Stock Number 5305-12-169-7041

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.