text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskant afdichtstop met kraag, MF DIN 910 Staal Blank M20X1,50


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M20
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrisch fijne schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 64.22
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M20
d2(h14) 25
i 14
L ≈ 26
P 1.5
s 19

Normeringen

DIN 910

Artikelnummers

Artikelnummer 07680.200.150
EAN 8715492154934
UBB 950355054863
UNSPSC 31162103

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.