BTW
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
Binnenzeskant/T-ster en stelschroeven
Afsluitnippels
07680
07680.160.150
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
Zeskant afdichtstop met kraag, MF DIN 910 Staal Blank M16X1,50
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
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
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
M16
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
36.74
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M16
d2(h14)
21
i
12
L ≈
21
P
1.5
s
17
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
910
Artikelnummers
Artikelnummer
07680.160.150
EAN
8715492154910
UBB
950355054608
UNSPSC
31162103
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model