text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskant afdichtplug met kraag pijpschroefdraad DIN 910 Staal Blank G1/8A


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 1/8 Inch
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Cilindrische pijpschroefdraad
Gewicht per stuk (g) 12
HS- en goederencode

Afmetingen

d1 1
d2(h14) 14
i 8
L ≈ 17
s 10
Gangen per Inch 28

Normeringen

DIN 910

Artikelnummers

Artikelnummer 07670.031.001
EAN 8715492154767
UBB 950355373560
UNSPSC 31162103

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.