text.skipToContent text.skipToNavigation

Verzonken schroef met binnenzeskant BSW BS ≈2470 Staal Blank 010.9 1/2X25MM

Specificaties

Diameter 1/2 Inch
Lengte 25 mm
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort British Standard Whitworth
Info
  • Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
    • Whitworthschroefdraad (BSW/BSF) wordt internationaal niet aanbevolen. Geadviseerd wordt voor nieuwe constructies metrische (M/MF/MEF) of unieschroefdraad (UNC/UNF) te gebruiken.
    • Afhankelijk van de verkrijgbaarheid kunnen deze schroeven ook in klasse 012.9 geleverd worden.
    • De ongunstige kopgeometrie beperkt de belastbaarheid van deze schroeven.
    • Afhankelijk van de verkrijgbaarheid kunnen de afmetingen enigszins afwijken.

Afmetingen

A 23.8
H 6.4
J 0.3125
L (mm) 25
LT(min.) 38
Gangen per Inch 12

Normeringen

BS ≈2470

Artikelnummers

Artikelnummer 07600.127.025
EAN 8715492152619
UBB 950351494832
UNSPSC 31161518

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.