text.skipToContent text.skipToNavigation

Verzonken schroef met binnenzeskant ISO 10642 Staal Zinkflake Cr(VI+)vrij - ISO 10683 flZnnc 010.9 M8X35


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse 10.9
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Staal
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M8
Lengte 35 mm
Merken Fabory
Klasse 10.9
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Zinkflake (VI+)vrij - ISO 10683 flZnnc
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 13.3
Info
  • Een zinc flake oppervlaktebedekking elimineert elke kans op breuk als gevolg van het optreden van waterstofbrosheid.
    • Alle afmetingen zijn richtwaarden, er kunnen afwijkingen voorkomen afhankelijk van de leverancier.
    • De ongunstige kopgeometrie beperkt de belastbaarheid van deze schroeven.
    • Indien stalen schroeven (bijv. 8.8 / 10.9 / 12.9) met een beperkte belastbaarheid moeten zijn voorzien van een markering zal de sterkteklasse voorafgegaan worden door een '0'. Dus 8.8 → 08.8 en 10.9 → 010.9 en 12.9 → 012.9.
    • Bij de roestvaststalen schroeven wordt dit aangeduid door alleen de staalsoort te vermelden en de sterkteklasse (bijv. 70) weg te laten in de merktekens. Dus A2-70 → A2.
    • De oude en nieuwe aanduidingen kunnen nog enige tijd naast elkaar blijven voorkomen.
HS- en goederencode

Afmetingen

b (min.) 28
d-D M8
dk(max.) 16.43
Voldraad als L ≤ 45
k (max.) 4.96
L (mm) 35
P 1.25
s 5
α 90

Normeringen

ISO 10642
DIN ≈7991

Artikelnummers

Artikelnummer 07407.080.035
EAN 8715494143066
UBB 500571181147
UNSPSC 31161518

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.