text.skipToContent text.skipToNavigation
Geachte klant, Ons bedrijf zal gesloten zijn op de volgende data vanwege feestdagen: 14–15 en 25/05.

Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M8X55

Specificaties

Diameter M8
Lengte 55 mm
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Kopsoort Cilinderkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort Metrische schroefdraad

Afmetingen

b 28
d-D M8
dk(max.) 13
Voldraad als L ≤ 35
k (max.) 8
L (mm) 55
P 1.25
s 6

Normeringen

ASME B18.3.1M
ISO 4762
NEN 1241
BS 4168-1
NF E25-125
DIN 912

Artikelnummers

Artikelnummer 07170.080.055
EAN 8715492074270
UBB 952351815347
UNSPSC 31161605

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.