text.skipToContent text.skipToNavigation
Geachte klant, ons bedrijf is op de volgende data gesloten vanwege feestdagen: 14, 15 en 25 mei.

Cilinderschroef met T-ster ISO 14579 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M6X35

Specificaties

Diameter M6
Lengte 35 mm
Merken Fabory
Aandraaivoorziening T-ster
Kopsoort Cilinderkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad

Afmetingen

b 24
d-D M6
dk(max.) 10
Voldraad als L ≤ 30
k (max.) 6
L (mm) 35
P 1
Sleutel 30

Normeringen

ISO 14579

Artikelnummers

Artikelnummer 07165.060.035
EAN 8715494194051
UBB 500504704213
UNSPSC 31161605

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.