text.skipToContent text.skipToNavigation

Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M4X50


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Kopsoort Cilinderkop
Materiaalsoort Staal
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M4
Lengte 50 mm
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Kopsoort Cilinderkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 5.12
HS- en goederencode

Afmetingen

b 20
d-D M4
dk(max.) 7
Voldraad als L ≤ 25
k (max.) 4
L (mm) 50
P 0.7
s 3

Normeringen

ISO 4762
NEN 1241
ASME B18.3.1M
NF E25-125
BS 4168-1
DIN 912

Artikelnummers

Artikelnummer 07160.040.050
EAN 8715492071019
UBB 950351442450
UNSPSC 31161605
Nato Stock Number 5305-12-142-5908

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.