text.skipToContent text.skipToNavigation

Cilinderschroef met binnenzeskant voldraad DIN ≈912 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M6X45


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Kopsoort Cilinderkop
Materiaalsoort Staal
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M6
Lengte 45 mm
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Kopsoort Cilinderkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 11
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M6
dk(max.) 10
k (max.) 6
L (mm) 45
P 1
s 5

Normeringen

NF ≈E25-125
NEN ≈1241
ISO ≈4762
BS ≈4168-1
DIN ≈912
ASME ≈B18.3.1M

Artikelnummers

Artikelnummer 07071.060.045
EAN 8715494042093
UBB 500500823413
UNSPSC 31161605

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.