INDUSTRIAS UGATU, SL
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
Binnenzeskant/T-ster en stelschroeven
Cilinderschroeven met binnenzeskant
07071
07071.050.070
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
Cilinderschroef met binnenzeskant voldraad DIN ≈912 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M5X70
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
8.8
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
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
M5
Lengte
70 mm
Merken
Fabory
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
12
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M5
dk(max.)
8.5
k (max.)
5
L (mm)
70
P
0.8
s
4
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
≈1241
DIN
≈912
NF
≈E25-125
ISO
≈4762
ASME
≈B18.3.1M
BS
≈4168-1
Artikelnummers
Artikelnummer
07071.050.070
EAN
8715494453943
UBB
500500851208
UNSPSC
31161605