Cilinderschroeven met binnenzeskant
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
Binnenzeskant/T-ster en stelschroeven
Cilinderschroeven met binnenzeskant
07060
07060.240.090
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
Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Staal Blank 8.8 M24X90
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
8.8
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
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
M24
Lengte
90 mm
Merken
Fabory
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
424.2
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
b
60
d-D
M24
dk(max.)
36
Voldraad als L ≤
85
k (max.)
24
L (mm)
90
P
3
s
19
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
B18.3.1M
DIN
912
BS
4168-1
NEN
1241
NF
E25-125
ISO
4762
Artikelnummers
Artikelnummer
07060.240.090
EAN
8715492059390
UBB
950351420415
UNSPSC
31161605