Cilinderschroeven met binnenzeskant
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
Binnenzeskant/T-ster en stelschroeven
Cilinderschroeven met binnenzeskant
07000
07000.025.012
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
Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Staal Blank 12.9 M2,5X12
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
12.9
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
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
M2.5
Lengte
12 mm
Merken
Fabory
Klasse
12.9
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
0.63
Info
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
b
17
d-D
M2.5
dk(max.)
4.5
Voldraad als L ≤
25
k (max.)
2.5
L (mm)
12
P
0.45
s
2
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
BS
4168-1
NEN
1241
ASME
B18.3.1M
DIN
912
NF
E25-125
ISO
4762
Artikelnummers
Artikelnummer
07000.025.012
EAN
8715492043283
UBB
951351646488
UNSPSC
31161605