text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN ≈6921 Staal Elektrolytisch verzinkt 100 M12X25


Article number
Diameter
Show all diameters
Lengte
Show all lengtes
Merken Fabory
Klasse 100
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Packed per 100
Full Box only

Specifications

Diameter M12
Lengte 25 mm
Merken Fabory
Klasse 100
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 37.1
Info
  • Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
HS- en goederencode

Dimensions

d-D M12
dc 24
k 10
L (mm) 25
P 1.75
s 17

Standards

DIN ≈6921

Article numbers

Article number 04410.120.025
EAN 8715494314930
UBB 500577254708
UNSPSC 31161620

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.