Zeskantflensbouten
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
Bouten
Zeskantflensbouten
04410
04410.050.016
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
DIN ≈6921 Staal Elektrolytisch verzinkt 100 M5X16
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
100
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 500
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
M5
Lengte
16 mm
Merken
Fabory
Klasse
100
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
3.7
Info
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M5
dc
11.2
k
4.3
L (mm)
16
P
0.8
s
8
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
≈6921
Artikelnummers
Artikelnummer
04410.050.016
EAN
8715493176935
UBB
953351897186
UNSPSC
31161620
Download als PDF
Afdrukken
Download extra informatie