text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantmoer MF DIN 934 Staal Blank |10| M30X2,00


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Klasse |10|
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M30
Merken Fabory
Klasse |10|
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrisch fijne schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 211
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M30
m 24
P 2
s 46

Normeringen

DIN 934
NF E25-401
NEN 1560

Artikelnummers

Artikelnummer 04180.300.200
EAN 8715492122995
UBB 950355325487
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.