Nedtrain Oud
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
Moeren
Zeskantmoeren
04180
04180.100.100
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
Zeskantmoer MF DIN 934 Staal Blank |10| M10X1,00
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
|10|
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 250
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
M10
Merken
Fabory
Klasse
|10|
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
11
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M10
m
8
P
1
s
17
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-401
DIN
934
NEN
1560
Artikelnummers
Artikelnummer
04180.100.100
EAN
8715492122872
UBB
950355043809
UNSPSC
31161727
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model