text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout MEF DIN 961 Staal Blank 10.9 M12X1,25X40


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse 10.9
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M12
Lengte 40 mm
Merken Fabory
Klasse 10.9
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrisch extra fijne schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 47.38
Info
  • Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M12
k 7.5
L (mm) 40
P 1.25
s 19

Normeringen

NF E25-151
DIN 961
ISO 8676
NEN 1568

Artikelnummers

Artikelnummer 04171.120.040
EAN 8715492122469
UBB 952351015328
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.