text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout MF DIN 961 Staal Blank 10.9 M24X2,00X45

Specificaties

Diameter M24
Lengte 45 mm
Merken Fabory
Klasse 10.9
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrisch fijne schroefdraad
Info
  • Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Afmetingen

d-D M24
k 15
L (mm) 45
P 2
s 36

Normeringen

NEN 1568
ISO 8676
DIN 961
NF E25-151

Artikelnummers

Artikelnummer 04170.240.045
EAN 8715492122322
UBB 953351783493
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.