04170
04170.100.020
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
Zeskanttapbout MF DIN 961 Staal Blank 10.9 M10X1,25X20
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
10.9
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
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
M10
Lengte
20 mm
Merken
Fabory
Klasse
10.9
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
22
Info
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
20
P
1.25
s
17
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
8676
NF
E25-151
NEN
1568
DIN
961
Artikelnummers
Artikelnummer
04170.100.020
EAN
8715492122070
UBB
953351783154
UNSPSC
31161620
Nato Stock Number
5305-12-194-2695